Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Longitud5 pulg.
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La bolsa de herramientas está hecha de lona n.o 4 • La bolsa de pernos tiene orificios de drenaje para liberar cualquier acumulación de agua • Se adapta a dos tamaños diferentes de pasadores de toro (1 pulgada y 1-5/16-Inch) • El lazo del túnel se adapta a correas de hasta 3-Inches (76 mm) de ancho • Cosido y remachado para garantizar una larga vida útil • Doble fondo para mayor protección en el trabajo • Ensamblado en EE. UU. con componentes importados y de EE. UU.
Descripción general
- La bolsa de herramientas está hecha de lona n.o 4
- La bolsa del perno tiene orificios de drenaje para liberar cualquier acumulación de agua
- Admite dos tamaños de pasador de toro diferentes (1 pulgada y 1-5/16-Inch)
- La trabilla del túnel es compatible con correas de hasta 76 mm (3-Inches ancho
- Cosido y remachado para garantizar una larga vida útil
- Doble fondo para mayor protección en el trabajo
- Ensamblado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados