Motion
5104FR
Bolsos y accesorios de cubo Lineman - Material de lona resistente a las llamas
Artículo MI #07838804
No. Fabricante 5104FR
Precio184.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios de cubo Lineman - Material de lona resistente a las llamas
Artículo MI #07838804
No. Fabricante 5104FR
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
Precio184.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11 pulg.
  • Longitud
    33 pulg.
  • Ancho
    11 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El cubo de herramientas resistente a las llamas está hecho de lona n.o 4 • El cubo utilitario tiene una carga nominal de 45 kg (100 libras), con un diámetro de 30.5 cm (12-Inch) y una altura de 43.2 cm (17-Inch) • El duradero mango reforzado con piel se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia • Cosido y remachado con una base de doble refuerzo para mayor durabilidad • Cumple con los requisitos de rendimiento de NFPA -701 • Ensamblado en EE. UU. con componentes estadounidenses e importados
  • Material
    Lona resistente a las llamas

Descripción general

Descripción del fabricante
5104FR CUBO DE LONA RESISTENTE A LAS LLAMAS
  • El cubo de herramientas resistente a las llamas está hecho de lona n.o 4
  • El cubo de servicio tiene una capacidad de carga de 45 kg (100 libras), con un diámetro de 30.5 cm (12-Inch), 43.2 cm (17-Inch alto
  • Asa duradera reforzada con piel que se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
  • Costuras y remaches con doble refuerzo en la parte inferior para mayor durabilidad
  • Cumple con los requisitos de rendimiento de NFPA -701
  • Ensamblado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo