Motion
5104CLRFR
Bolsos y accesorios de cubo Lineman - Material de lona resistente a las llamas
Artículo MI #07838811
No. Fabricante 5104CLRFR
Price$247.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios de cubo Lineman - Material de lona resistente a las llamas
Artículo MI #07838811
No. Fabricante 5104CLRFR
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
Su precio$247.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Ancho
    11 pulg.

Details

  • Características y beneficios
    • El cubo de herramientas está hecho de lona n.o 4 resistente a las llamas • Cremalleras superiores de lona extendidas cerradas para levantar por encima de la cabeza • Capacidad de carga de 45 kg (100 libras), 30.5 cm (12-Inch) de diámetro, 43.2 cm (17-Inch) de alto • Costuras y remaches con fondo de doble refuerzo para mayor durabilidad • Mosquetón de acero forjado en caída para mayor seguridad • Cumple con los requisitos de rendimiento de NFPA -701 • Montado en EE. UU. con componentes importados y de EE. UU.
  • Material
    Lona resistente a las llamas

Descripción general

Descripción del fabricante
5104CLRFR CIERRE SUPERIOR RESISTENTE A LAS LLAMAS C
  • El cubo de herramientas está hecho de lona n.o 4 resistente a las llamas
  • Cremalleras superiores tipo cubo de trabajo de lona extendida cerradas para levantar la cabeza
  • Load rated for 100-pounds (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) tall
  • Costuras y remaches con doble refuerzo en la parte inferior para mayor durabilidad
  • Mosquetón de bloqueo de acero forjado en caída para mayor seguridad
  • Cumple con los requisitos de rendimiento de NFPA -701
  • Ensamblado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo