Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro interior50 mm
- Valor P máximo4000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro60 mm
- En general Longitud50 mm
- Ancho general1.9685 pulg., 50 mm
- Tamaño de eje recomendado1.9685 pulg., 50 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
- Peso0.857 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Material del casquilloBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de ranuraSimple
- Grupo y claseBronce fundido
- Tolerancia de longitud+/-0.12 mm;+/-0.0047 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCBM050060050
- Número de Upc del fabricante717905208997
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialC93200 (AAG 660)
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 °F
- Tolerancia del diámetro exterior60.050 mm a 60.076 mm;2.3642 pulg. a 2.3652 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieCBM
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905208997
Descripción general
- Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
- Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors
- Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales