Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1.5 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero forjado
- Capacidad de corte18 ga, 22 ga
- Corte del materialAcero, acero inoxidable, chapa metálica
Descripción general
- Cuchillas serradas de acero forjado para una resistencia y durabilidad superiores
- Corta acero calibre 18 y acero inoxidable calibre 22
- El bloqueo de acción por resorte permite abrir la herramienta con una sola mano
- Cuenta con cómodos agarres contorneados codificados por colores
- Asas endurecidas para mayor resistencia
- Práctico orificio para colgar para guardarlo fácilmente
- Cumple con el estándar de rendimiento ASME B107.500