Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal3 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño máximo del disco4 pulg.
- Longitud total8.95 pulg.
- Tamaño del husillo3/8-24
- Peso de la herramienta3.78 lb
Detalles
- Consumo de aire49.51 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza1.7 CV
- Número de Upc del fabricante697099650188
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima13500 rpm
- Bloqueo del husilloBloqueo del husillo
- Estilo aceleradorAcelerador de palanca
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
- El motor 1.7Hp de alto rendimiento ofrece la máxima potencia
- Diseñado para adaptarse a todos los discos abrasivos Tipo 27, Tipo 27 y Tipo 1
- Funcionamiento más silencioso con sobremanguera de escape trasero estándar
- Mango ergonómico antivibración para mayor comodidad y menos fatiga del operador
- Bloqueo del husillo para cambios abrasivos rápidos y fáciles
- Versátil protección ajustable 270˚ para un fácil acceso a espacios reducidos