Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud36 cm
Detalles
- AplicaciónUn guante muy versátil para usar en una amplia gama de aplicaciones para una protección ligera de las manos contra líquidos y residuos.
- MarcaAmbi-dex
- ColorNegro
- DescripciónGuantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 4 mil
- Grado alimentarioSí
- GradoAlimentos
- Patrón de agarreTexturizado
- Sin látexSí
- Número de Upc del fabricante616314224614
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314224614
Descripción general
- El color negro oculta la suciedad y proporciona contraste para manipular material de color más claro
- Resistencia económica a las perforaciones con gran comodidad, destreza y sensibilidad táctil
- El agarre texturizado proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
- No contiene proteínas de látex de caucho natural
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos, 21 CFR 177.2600
- Grado industrial: para uso no médico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación