Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMangueras de pulverización de excelente calidad fabricadas con compuestos de PVC de primera calidad, ideales para aplicaciones de pulverización ornamental y de césped con productos químicos en polvo humedecibles. (No se recomienda para aplicaciones de rociado de árbol de alta presión).
- ColorVerde menta
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC acanalado
- Tipo de mangueraManguera para agricultura
- Número de Upc del fabricante822353038611
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera reforzada con pulverización de PVC serie K4137 600 PSI
- Aplicaciones típicasPulverización de césped, Pulverización agrícola, Pulverización de viñedos, Pulverización de guardería, Lavado de edificios.
- UPC_NO822353038611
Descripción general
- Precios económicos. Cubierta acanalada para reducir la resistencia y aumentar la flexibilidad. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin marcas. Peso ligero: enrollado fácilmente después de su uso. Los hilos de refuerzo longitudinales mejoran la retención del acoplamiento y reducen el alargamiento bajo presión. Resistencia química de PVC de calidad para la transferencia o pulverización de productos químicos de tipo “polvo húmedo”. No se recomienda su uso con productos químicos emulsionables basados en portadores de hidrocarburos. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!