Motion
70071730025  TR-802N/94242 AIRE PURIFICADOR ALIMENTADO VERSAFLO

3M
70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING

3M™ Unidad de respirador purificador de aire eléctrica Versaflo TR-802N/94242 (AAD), intrínsecamente segura 1 EA/caja
Artículo MI #07841423
No. Fabricante 70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING
Precio1,461.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING

3M™ Unidad de respirador purificador de aire eléctrica Versaflo TR-802N/94242 (AAD), intrínsecamente segura 1 EA/caja
Artículo MI #07841423
No. Fabricante 70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,461.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.71 lb

Detalles

  • Duración de la batería
    4-8 horas
  • Estándar de seguridad intrínseca
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    00076308942427
  • Tipo de montaje
    Montaje en cinturón
  • Tipos de productos
    Respirador
  • Compatibilidad serie/sistema
    Serie TR
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • UPC_NO
    00076308942427

Descripción general

Descripción del fabricante
70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.Protección IS de primera línea: el TR-800 es un soplador PAPR clasificado en la División I para Clases I;II; y III según la norma UL más actual (UL 60079; 6.a edición; 2013); Más opciones para más tareas: elija entre filtros de partículas o cartuchos combinados de gas y vapor para protección en una variedad de entornos; Trabaje con facilidad - Intuitivo; los puntos de contacto en color más los indicadores visuales y audibles de flujo bajo ayudan a que la TR-800 sea fácil de usar; Trabaje a su propia velocidad: las múltiples velocidades de flujo de aire le permiten controlar su comodidad; Cuando la limpieza es crítica: las cubiertas de las correas y los tubos de respiración desechables son fáciles de limpiar y ahorran tiempo y esfuerzo; preparando el camino para una mayor productividad.