Motion
15W508
5" X 7/8" GR80 ALLSTEEL℮ Discos de solapa DISC PK10
Artículo MI #07841871
No. Fabricante 15W508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" X 7/8" GR80 ALLSTEEL℮ Discos de solapa DISC PK10
Artículo MI #07841871
No. Fabricante 15W508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Center Hole Thread Size  
    7/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    5 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Tornillo
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de valor recortable
  • Para usar con
    Amoladora
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    15W508
  • Número de Upc del fabricante
    662980362402
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980362402

Descripción general

Descripción del fabricante
15W508 ALETA DE ACERO FLEXIBLEDISCO 5" 80GR
  • La mezcla especial de grano de alúmina y circonio se autoafila con menos presión; proporciona una alta tasa de evacuación en el acero; el soporte ajustable prolonga la vida útil del disco; es la opción económica cuando se mezclan esquinas afiladas, desbarbado pesado o mezcla en soldaduras de filete; el soporte ajustable Eco-Trim de acero extiende la vida útil del disco hasta 3 veces; máxima seguridad y comodidad para el operador; para uso en aluminio, acero inoxidable, acero;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo