Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total13.06 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada163.0 pulg.
- Par de arranque105 pulg.
Detalles
- Consumo de aire103.0 cfm
- Velocidad libre255 rpm
- Potencia máxima2.30 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.127.5 rpm
Descripción general
- La serie 17 tiene un engranaje girado, motor de paletas, equipado para aplicaciones de par alto
- También cuenta con mayores capacidades de carga lateral y arranque e inversión instantáneos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación