Motion
61880-MA
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #07842034
No. Fabricante 61880-MA
Precio14,621.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #07842034
No. Fabricante 61880-MA
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
Su precio$14,621.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
61880 MA/C4 BOLA DE SECCIÓN DELGADA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo