Motion
EHH28ATJE3S
Dynaquip Serie EHH Bola de latón Valve—2-Piece Eléctrica Automatizada
Artículo MI #07847620
No. Fabricante EHH28ATJE3S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dynaquip Serie EHH Bola de latón Valve—2-Piece Eléctrica Automatizada
Artículo MI #07847620
No. Fabricante EHH28ATJE3S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EHH28ATJE3S 2" 600 PSI LATÓN
  • Para aplicaciones automatizadas que requieren latón duradero pero económico
  • Predimensionado para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero
  • Puerto completo, tamaños de 1/4" a 4"
  • Montaje directo ISO 5211
  • Asientos de RTFE, juntas de vástago de PTFE/Viton
  • WOG de 600 psi
  • Rango de temperatura: -20°F a 370°F
  • Utiliza actuadores eléctricos de las series DE y MA y están disponibles con 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Se puede configurar para funciones de modulación o a prueba de fallos
  • Fabricante: controles DynaQuip
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo