Especificaciones
Detalles
- UPC_NO649848075933
Descripción general
- Para aplicaciones automatizadas que requieren latón duradero pero económico
- Predimensionado para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero
- Puerto completo, tamaños de 1/4" a 4"
- Montaje directo ISO 5211
- Asientos de RTFE, juntas de vástago de PTFE/Viton
- WOG de 600 psi
- Rango de temperatura: -20°F a 370°F
- Utiliza actuadores eléctricos de las series DE y MA y están disponibles con 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
- Se puede configurar para funciones de modulación o a prueba de fallos
- Fabricante: controles DynaQuip