Motion
E2S24AJJE2S
Válvula de bola - 3/4 pulg., cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #07847650
No. Fabricante E2S24AJJE2S
Precio1,112.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 3/4 pulg., cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #07847650
No. Fabricante E2S24AJJE2S
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
Precio1,112.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    649848075650

Descripción general

Descripción del fabricante
E2S24AJJE2S 3/4" 1000 PSI SS
  • Para aplicaciones automatizadas que requieren acero inoxidable resistente a la corrosión (CF8M)
  • Puerto completo, tamaños de 1/4" a 3"
  • Montaje directo ISO 5211
  • Asientos de RTFE/sellos de vástago de PTFE/Viton
  • Vástago con carga inferior
  • WOG de 1,000 psi
  • Rango de temperatura: -4°F a 392°F
  • Utiliza actuadores eléctricos de las series DE, MA y JE con 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Se puede configurar para funciones de modulación o a prueba de fallos
  • Fabricante: controles DynaQuip

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo