Especificaciones
Detalles
- UPC_NO649848075667
Descripción general
- Para aplicaciones automatizadas que requieren acero inoxidable resistente a la corrosión (CF8M)
- Puerto completo, tamaños de 1/4" a 3"
- Montaje directo ISO 5211
- Asientos de RTFE/sellos de vástago de PTFE/Viton
- Vástago con carga inferior
- WOG de 1,000 psi
- Rango de temperatura: -4°F a 392°F
- Utiliza actuadores eléctricos de las series DE, MA y JE con 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
- Se puede configurar para funciones de modulación o a prueba de fallos
- Fabricante: controles DynaQuip