Motion
E2S2AAJJE15T
Válvula de bola de acero inoxidable de dos piezas Dynaquip serie E2S : eléctrica automatizada
Artículo MI #07847657
No. Fabricante E2S2AAJJE15T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de acero inoxidable de dos piezas Dynaquip serie E2S : eléctrica automatizada
Artículo MI #07847657
No. Fabricante E2S2AAJJE15T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
E2S2AAJJE15T 3" 1000 PSI SS
  • Para aplicaciones automatizadas que requieren acero inoxidable resistente a la corrosión (CF8M)
  • Puerto completo, tamaños de 1/4" a 3"
  • Montaje directo ISO 5211
  • Asientos de RTFE/sellos de vástago de PTFE/Viton
  • Vástago con carga inferior
  • WOG de 1,000 psi
  • Rango de temperatura: -4°F a 392°F
  • Utiliza actuadores eléctricos de las series DE, MA y JE con 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Se puede configurar para funciones de modulación o a prueba de fallos
  • Fabricante: controles DynaQuip
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo