Motion
52409
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 35 mm, 100 mm OD
Artículo MI #07848183
No. Fabricante 52409
Precio895.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 35 mm, 100 mm OD
Artículo MI #07848183
No. Fabricante 52409
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
Precio895.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Peso
    5.825 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    524
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52409

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos