Motion
54238-MP
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 160 mm, 270 mm OD
Artículo MI #07848198
No. Fabricante 54238-MP
Precio32,015.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 160 mm, 270 mm OD
Artículo MI #07848198
No. Fabricante 54238-MP
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
Precio32,015.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • Peso
    46.947 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    542
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
54238-MP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"