Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4, 3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 pulg., 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
- Tamaño del TorxT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.1, B107.10, B107.5M
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado con 3 cajones
- Estilo del kitMecánico
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico/torx
- Número de piezas232
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaJuego de herramientas del mecánico