Motion
83168
32" de ancho x 42" de alto x 21" de profundidad, Carro de herramientas de 4 cajones, Capacidad de 650 lb, Acero, Negro/Naranja
Artículo MI #07848857
No. Fabricante 83168
Precio1,985.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
32" de ancho x 42" de alto x 21" de profundidad, Carro de herramientas de 4 cajones, Capacidad de 650 lb, Acero, Negro/Naranja
Artículo MI #07848857
No. Fabricante 83168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,985.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    5 x 2
  • Profundidad
    21 pulg.
  • Altura
    42 pulg.
  • Rango de altura
    36" - 47.9"
  • Ancho
    32 pulg.
  • Rango de ancho
    24" - 35.9"

Detalles

  • Color
    Negro/naranja
  • Rango de profundidad
    18" - 23.9"
  • Portaobjetos de cajón
    Cojinete de bolas
  • Incluye
    Almacenamiento lateral duradero, bastidor de herramientas eléctricas externo para un fácil acceso, almacenamiento interno para artículos largos (barras de palanca), paragolpes para las piernas para minimizar los daños, bandeja de fondo liso
  • Capacidad de carga
    650 lb
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    4
  • Tipo
    Carro de herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
83168 4 CARRO DE SERVICIOS DEL CAJÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno