Motion
12 62 180

KNIPEX
12 62 180

Pelador automático de cables de 7 1/4" 10-24 AWG
Artículo MI #07850488
No. Fabricante 12 62 180
Precio73.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 62 180

Pelador automático de cables de 7 1/4" 10-24 AWG
Artículo MI #07850488
No. Fabricante 12 62 180
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
Precio73.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    24-10 AWG
  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    7 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.35 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 3/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador automático de cables 10-24 AWG
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001537
  • Material
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    0.2 - 6.0 mm2
  • UPC_NO
    843221001537
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
1262180 PELADORES DE AISLAMIENTO AUTOAJUSTABLES
  • Para cables monofilares, multifilares y finos de 24 AWG (0.2 mm2) hasta 10 AWG (6 mm2) con aislamiento de PVC estándar.
  • Se adapta automáticamente al diámetro del cable respectivo para evitar daños en el conductor.
  • Cómodo y ligero para un funcionamiento sencillo.
  • Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
  • Cortador de cables para cables de cobre y aluminio hasta 14 AWG.
  • Tope de longitud ajustable de 1/4" a 11/16" (6.0 a 18.0 mm) para pelar las mismas longitudes durante trabajos repetitivos.
  • El cuerpo está fabricado con plástico ligero reforzado con fibra de vidrio.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite, intercambiable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo