Motion
EE2802NNFX12

Lift-All
EE2802NNFX12

2" X 12' E/E, OJOS PLANOS DE 2-PLY, SIN TRATAR, ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON
Artículo MI #07851015
No. Fabricante EE2802NNFX12
Precio59.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE2802NNFX12

2" X 12' E/E, OJOS PLANOS DE 2-PLY, SIN TRATAR, ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON
Artículo MI #07851015
No. Fabricante EE2802NNFX12
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
Precio59.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    3.15 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886916909
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886916909
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2802NNFX12 TIPO 3, 2PLY, BORDE DE TUFA II
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle