Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud38 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884542
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314214516
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314214516
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación