Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud9.5
- Peso0.4
Detalles
- AplicacionesConstrucción,Propósito general
- ColorGris, amarillo
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaCowhide dividido
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES PARA PERROS MAD DE C281G
- Piel de vacuno dividida
- Refuerzo en la palma y el índice de cuero doble en el exterior
- Muñeca elástica exterior
- Puño de seguridad sin cordones