Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud13
- Peso0.6
Detalles
- AplicacionesPropósito general, deporte/recreación
- ColorNegro, tostado
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaPiel de oveja
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C150
- Barrera Hy+Dry resistente al agua
- Palma y punta de los dedos con capucha de piel de oveja de primera calidad Dryhide de alta resistencia al agua
- Correa de Velcro® para la muñeca
- Puño de estilo guantelete extendido con cierre de cordón