Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud13
- TamañoX
Detalles
- ColorNegro, naranja de alta visibilidad
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.4600
- Material del forroTérmica
- Número de Upc del fabricante065537819068
- Tipo de materialManoplas de trabajo de uso general
- Características de la palmaTalson con microfibra
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537819068
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C150
- Taslon en la espalda y la palma
- Parches de microfibra en la palma con espuma D30 , barrera Hy+Dry
- Barra de nudillos de espuma D30
- Puño de estilo guantelete extendido con cierre de cordón