Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.2500 in
- Bolt Circle Diameter4.5940 in
- Bore Diameter1 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante087796232501
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796232501
Descripción general
Descripción del fabricante
B/P13022 1"HEX FLG 4-BOLT