Motion
22319EAE4C3
Rodamiento de rodillos esféricos - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07855376
No. Fabricante 22319EAE4C3
Precio1,328.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07855376
No. Fabricante 22319EAE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,328.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    67 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    165234.615 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176416248
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    175351.02 lbf
  • UPC_NO
    029176416248

Descripción general

Descripción del fabricante
22319EAE4C3 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"