Motion
12410
6602-BULK Toalla de refrigeración evaporativa azul - Paquete de 50
Artículo MI #07855456
No. Fabricante 12410
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6602-BULK Toalla de refrigeración evaporativa azul - Paquete de 50
Artículo MI #07855456
No. Fabricante 12410
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
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14.15 pulg.
  • Peso
    15 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    6602-BULK Toalla de refrigeración evaporativa azul - Paquete de 50
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476124108

Descripción general

Descripción del fabricante
TOALLA DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 6602-BULK - 50
  • La toalla de refrigeración evaporativa Chill-Its 6602® utiliza un material de PVA superevaporativo para absorber el agua y luego permitir que se evapore lentamente para un alivio de la refrigeración instantáneo y duradero. Este material de PVA superevaporativo está diseñado para crear una sensación más fría que la temperatura ambiente y absorber y retener más agua que otras toallas de refrigeración del mercado para una refrigeración más duradera. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido y es completamente reutilizable, solo tiene que volver a humedecerla para activarla. Envasado a granel; 50 unidades por caja, cada una envasada individualmente en una bolsa termosellada con una etiqueta UPC (SIN EMBALAJE DE TUBOS). CÓMO ACTIVAR Ponga en marcha la toalla de refrigeración de PVA bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua y gire o encaje el aire para que no se enfríe por goteo. Cubra la toalla alrededor del cuello o la cabeza para un alivio refrescante instantáneo. El material se secará rígido, simplemente vuelva a colocarlo hasta que esté suave para activarlo y esté listo para volver a funcionar.

También puede gustarle