Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Altura de la carcasa10.50 pulg.
- Longitud de la carcasa10.69 pulg.
- Ancho de la carcasa9.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo314 pulg-lbs
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación30:1
- Peso17 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-B813-30-L
- Número de Upc del fabricante69031000212
- Potencia de entrada máxima0.395 a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- ReducciónIndividual
- SerieGR
- UPC_NO69031000212
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
- Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
- Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
- Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector