Motion
F5 BLU 300WP CARRETE DE 3/4x450'

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/4x450' REEL

F5 BLU 300WP CARRETE DE 3/4x450'
Artículo MI #07856070
No. Fabricante F5 BLU 300WP 3/4x450' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/4x450' REEL

F5 BLU 300WP CARRETE DE 3/4x450'
Artículo MI #07856070
No. Fabricante F5 BLU 300WP 3/4x450' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.245 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
F5 BLU 300WP CARRETE DE 3/4X450'