Motion
D12530
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 17.6 mm OD, 110 mm Longitud, 1.6 mm Tamaño de cable, 1.3000 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #07856464
No. Fabricante D12530
Precio2.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 17.6 mm OD, 110 mm Longitud, 1.6 mm Tamaño de cable, 1.3000 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #07856464
No. Fabricante D12530
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
Su precio$2.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    110 mm
  • Diámetro exterior
    17.6 mm
  • Peso
    0.34596 lb
  • Tamaño del cable
    1.6 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D12530
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.3000 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D12530 PRIMAVERA