Especificaciones
Dimensiones
- Alcance máximo7.280 pulg.
- Distribuir6.890 pulg.
- Peso4.40 lb
Detalles
- Capacidad4 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Serie / TipoSerie LGM / Mecánica
- UPC_NO6.62005389834E11
Descripción general
- El mecanismo Sync Grip sincroniza el movimiento de todas las mordazas para un acoplamiento simultáneo, lo que ayuda a evitar la desalineación para un uso seguro y fácil
- Los índices roscados del husillo y la mordaza proporcionan un alcance ajustable
- Configuración de tres mordazas para una distribución uniforme de la carga
- Configuración de dos mordazas para aplicaciones de acceso confinado disponible
- Mordazas forjadas de alta resistencia para una fiabilidad superior
- Adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos cojinetes, casquillos, ruedas, engranajes y poleas
- No exceda el 50% de la capacidad nominal del extractor cuando utilice dos configuraciones de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación