Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXXS o talla 5
- Longitud7
- TamañoXXS
Details
- ColorNegro, tostado
- País de origenCHINA
- Código de armonización4203.29.5000
- Material del forroTérmica
- Número de Upc del fabricante065537853406
- Tipo de materialManoplas de trabajo de uso general
- Características de la palmaPiel de oveja
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537853406
Descripción general
Descripción del fabricante
9503-XXS AL NORTE DE 49 MITONES
- Forro 3M Thinsulate de C150
- Barrera Hy+Dry resistente al agua
- Palma y punta de los dedos con capucha de piel de oveja de primera calidad Dryhide de alta resistencia al agua
- Correa de Velcro® para la muñeca
- Puño de estilo guantelete extendido con cierre de cordón