Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salidaNPT hembra
Detalles
- Caudal1.2 gpm
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Presión máxima de funcionamiento7000 psi
- Material de la bombaAcero, aluminio, bronce, nitrilo, PTFE, poliuretano
- Relación de la bomba14:1
- TipoGrasa