Motion
SV3ZGM-S/M

RADIANS INC.
SV3ZGM-S/M

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #07857718
No. Fabricante SV3ZGM-S/M
Precio23.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV3ZGM-S/M

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #07857718
No. Fabricante SV3ZGM-S/M
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
Precio23.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillo para la radio | Malla en la espalda
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco Radians Sv3 Economy Mesh Tipo R Clase 3
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, trabajo en carretera
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, panel posterior de malla, lengüetas para micrófono de radio
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO ECONÓMICO DE MALLA SV3ZGM-S/M CL3

También puede gustarle

Los clientes también compraron