Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería20V MÁX
- Profundidad18.75 pulg.
- Altura9.5 pulg.
- Longitud18 pulg.
- Ancho11.375 pulg.
Detalles
- Tensión de la batería20V MÁX
- ColorRojo/negro
- Certificación CSANo
- Listado ETLNo
- Características y beneficios• Cargador extraíble de dos puertos con puerto USB • Almacene hasta 10 baterías o 2 herramientas • Sección divisora para organizar baterías cargadas y no cargadas
- Material de la carcasaPlástico
- Voltaje de entrada120
- Número de Upc del fabricante885911536622
- Listado por ULSí
- UPC_NO885911536622
- GarantíaGarantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días
Descripción general
- Cargador extraíble de dos puertos con puerto USB
- Almacena hasta 10 baterías o 2 herramientas
- Sección divisora para organizar las baterías cargadas y sin cargar