Motion
PCCW201B

Porter Cable
PCCW201B

20V MAX* Lijadora inalámbrica con detalle de velocidad variable (solo herramienta)
Artículo MI #07858031
No. Fabricante PCCW201B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Porter Cable
PCCW201B

20V MAX* Lijadora inalámbrica con detalle de velocidad variable (solo herramienta)
Artículo MI #07858031
No. Fabricante PCCW201B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    2.4 lb
  • Peso
    2.491 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Características y beneficios
    • 9,000 - 11,000 OPM para tasas de eliminación profesionales • Dial de velocidad variable para adaptarse a la velocidad de la aplicación • Bolsa desmontable para una recogida eficiente del polvo • Agarre de goma para un lijado cómodo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris/negro/rojo
  • Incluye
    Recogida de polvo
  • Interruptor bloqueable
    No
  • Número de Upc del fabricante
    885911525831
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Contenido del paquete
    Bolsa de polvo, puntas de lijado de repuesto, papel de lija, lijadora PCCW201
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Estilo lijadora
    Detalle
  • Velocidad
    9000-11000 opm
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911525831
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
PCCW201B PORTER-CABLE, DETALLE DE 20-VOLT
  • 9,000 - 11,000 OPM para tasas de eliminación profesionales
  • Dial de velocidad variable para que coincida con la velocidad de la aplicación
  • Bolsa antipolvo desmontable para una recogida eficiente del polvo
  • Empuñadura de goma para un lijado cómodo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo