Motion
PCCW205B CABLE DE PORTERO 5-IN. 20-VOLT ROS

Porter Cable
PCCW205B PORTER-CABLE 5-IN 20-VOLT ROS

20V MAX* 5 pulg. Sandalia orbital aleatoria inalámbrica
Artículo MI #07858032
No. Fabricante PCCW205B PORTER-CABLE 5-IN 20-VOLT ROS
Precio145.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Porter Cable
PCCW205B PORTER-CABLE 5-IN 20-VOLT ROS

20V MAX* 5 pulg. Sandalia orbital aleatoria inalámbrica
Artículo MI #07858032
No. Fabricante PCCW205B PORTER-CABLE 5-IN 20-VOLT ROS
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
Precio145.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.8 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Características y beneficios
    • 12,000 OPM para la eliminación profesional de materiales • Bolsa antipolvo desmontable para una recogida eficiente del polvo • El puerto de vacío se engancha a una manguera 1-1/4-in para una eliminación más eficiente del polvo
  • Recubrimiento de acabado
    Rojo/Gris
  • Incluye
    Recogida de polvo
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Contenido del paquete
    Bolsa de polvo, papel de lija, lijadora PCCW205
  • Tipo de avión
    Plano único
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Estilo lijadora
    Orbitación aleatoria
  • Velocidad
    12000 opm
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911525619
  • Velocidad variable
    No
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
PCCW205B CABLE DE PORTERO 5-IN. 20-VOLT ROS
  • 12,000 OPM para la eliminación de materiales profesionales
  • Bolsa antipolvo desmontable para una recogida eficiente del polvo
  • El puerto de vacío se conecta a una manguera 1-1/4-in para una eliminación más eficiente del polvo