Motion
PCE980
7 in Sierra para azulejos húmeda para tablero
Artículo MI #07858038
No. Fabricante PCE980
Precio338.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 in Sierra para azulejos húmeda para tablero
Artículo MI #07858038
No. Fabricante PCE980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio338.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7 pulg.
  • Contenido
    7 in Cuchilla para azulejos de porcelana, llave para cuchillas, Cuadrada Miter, PCE980 7 pulg. Sierra húmeda para azulejos
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Profundidad
    21 pulg.
  • Altura
    8 pulg.
  • Tamaño máximo de corte de baldosas en diagonal
    17 pulg.
  • Tamaño máximo de corte de baldosas RIP
    17.5 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    0 pulg. @ 45°, 1.25 pulg. @ 90°
  • Peso
    27 lb
  • Ancho
    21 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    6.5 A
  • Color
    Rojo/negro/gris
  • Tipo de cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Número de Upc del fabricante
    885911532013
  • RPM Máx.
    2850
  • Capacidad del depósito
    0.57 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Plástico
  • Deslizamiento
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911532013
  • Voltaje
    120 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA DE BALDOSAS HÚMEDAS DESLIZABLE PARA TABLERO DE PCE980 7 IN
  • Potente motor de 1.0 caballos de fuerza que proporciona un corte suave de losas de porcelana, cerámica y piedra
  • El carro de corte de metal fundido ofrece una capacidad de corte de 17 pulg., lo que permite cortar baldosas de 12 pulg. x 12 pulg. en diagonal. obtenga una precisión de 1/16 pulg. en cortes de hasta 12 pulg. de largo.
  • Cuadrado de inglete integrado para ayudar a alinear los cortes de inglete y los cortes de desgarro repetibles
  • Equipado con tapón de drenaje para drenar rápidamente el agua sobre un cubo sin ensuciar