Motion
FMHT10362
Cuchillo de seguridad FATMAX® para caja con mano izquierda: retráctil totalmente automático, agarre en dos materiales, color amarillo/negro
Artículo MI #07858077
No. Fabricante FMHT10362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo de seguridad FATMAX® para caja con mano izquierda: retráctil totalmente automático, agarre en dos materiales, color amarillo/negro
Artículo MI #07858077
No. Fabricante FMHT10362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-4/5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.24 libras
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de cuchilla
    Retráctil totalmente automático
  • Número de Upc del fabricante
    076174103625
  • Material
    Empuñadura de dos materiales
  • Número de cuchillas
    4
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Cuchillo de seguridad superior de caja a mano izquierda
  • UPC_NO
    076174103625

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT10362 CORTADOR SUPERIOR DE CAJA IZQUIERDO
  • La hoja accionada por resorte se retrae automáticamente cuando se libera la presión del gatillo.
  • La guía superior de la caja con separador de cinta integrado alinea la cuchilla para facilitar la extracción de la parte superior de la caja.
  • La sencilla tecnología de apriete del gatillo expone la cuchilla y ayuda a reducir la tensión del usuario.****
  • Los tres ajustes de profundidad de la cuchilla limitan la exposición de la cuchilla y ayudan a proteger el contenido.
  • El bloqueo de la hoja ayuda a evitar la exposición accidental de la hoja.
  • El diseño ligero ayuda a reducir la fatiga del usuario.**
  • Agarre de dos materiales resistente a los resbalones para mayor comodidad y control.
  • Cambio de cuchilla rápido y sin herramientas.
  • Acepta cuchillas de servicio estándar de punto redondo.
  • Almacenamiento de cuchillas integrado en el mango.
  • Orificio para colgar el cordón para facilitar el transporte y el almacenamiento.
  • Hojas de repuesto: 11-987, 11-988, 11-800, 11-700, 11-938, 11-914, 11-921

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"