Motion
FMHT10370
Cuchillo de seguridad FATMAX® Premium Auto-Retract - Retráctil Totalmente Automático, Agarradera Bi-Material, Color Gris/Negro
Artículo MI #07858081
No. Fabricante FMHT10370
Precio53.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo de seguridad FATMAX® Premium Auto-Retract - Retráctil Totalmente Automático, Agarradera Bi-Material, Color Gris/Negro
Artículo MI #07858081
No. Fabricante FMHT10370

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-1/5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.464 libras
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Color
    Gris/negro
  • Tipo de cuchilla
    Retráctil totalmente automático
  • Número de Upc del fabricante
    076174103700
  • Material
    Empuñadura de dos materiales
  • Número de cuchillas
    1
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Cuchillo de seguridad de retracción automática premium
  • UPC_NO
    076174103700

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT10370 APRIETE PREMIUM AUTORRETRÁCTIL
  • La cuchilla sensible a la presión se retrae automáticamente una vez desacoplada de la superficie de corte.
  • La sencilla tecnología de apriete del gatillo expone la cuchilla y ayuda a reducir la tensión del usuario.****
  • El bloqueo de la hoja ayuda a evitar la exposición accidental de la hoja.
  • Cuerpo de metal con agarre de dos materiales antideslizante para mayor durabilidad y control.
  • Cambio de cuchilla rápido y sin herramientas.
  • Acepta cuchillas de servicio estándar de punto redondo.
  • Orificio para colgar el cordón para facilitar el transporte y el almacenamiento.
  • Hojas de repuesto: 11-987, 11-988, 11-800, 11-700, 11-938, 11-914, 11-921

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"