Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6-1/10 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de cuchillaHoja oculta
- Número de Upc del fabricante076174103595
- Número de cuchillas1
- Borde simple o dobleDoble
- TipoCortador de tracción de doble cara
- UPC_NO076174103595
Descripción general
- La cuchilla completamente empotrada ayuda a reducir el riesgo de lesiones.
- La cuchilla empotrada de doble cara aumenta la vida útil de la cortadora.***
- La profundidad de corte optimizada corta a través de un corrugado de pared simple/doble.
- El separador de cinta perfora y corta la cinta en un solo movimiento.
- El diseño ligero ayuda a reducir la fatiga del usuario.**
- Orificio para colgar el cordón para facilitar el transporte y el almacenamiento.