Motion
STHT10360
Cortadora de tracción de doble cara: hoja oculta, agarre de dos materiales, color amarillo/negro
Artículo MI #07858095
No. Fabricante STHT10360
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortadora de tracción de doble cara: hoja oculta, agarre de dos materiales, color amarillo/negro
Artículo MI #07858095
No. Fabricante STHT10360
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
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-1/10 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.062 libras
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de cuchilla
    Hoja oculta
  • Número de Upc del fabricante
    076174103601
  • Material
    Empuñadura de dos materiales
  • Número de cuchillas
    1
  • Borde simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Cortador de tracción bimaterial de doble cara
  • UPC_NO
    076174103601

Descripción general

Descripción del fabricante
STHT10360 CORTADOR DE TRACCIÓN BIMAT DE DOBLE CARA
  • La cuchilla completamente empotrada ayuda a reducir el riesgo de lesiones.
  • La cuchilla empotrada de doble cara aumenta la vida útil de la cortadora.***
  • La profundidad de corte optimizada corta a través de un corrugado de pared simple/doble.
  • El separador de cinta metálica perfora y corta la cinta gruesa en capas en un solo movimiento.
  • Agarre de dos materiales resistente a los resbalones para mayor comodidad y control.
  • El diseño ligero ayuda a reducir la fatiga del usuario.**
  • Orificio para colgar el cordón para facilitar el transporte y el almacenamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"