Motion
5207W
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.0625 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07858931
No. Fabricante 5207W
Precio210.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.0625 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07858931
No. Fabricante 5207W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$210.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.0625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5207 W BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    5610 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796043404

Descripción general

Descripción del fabricante
5207 W BRG