Motion
6330/HC5C3S0VA970

SKF
6330/HC5C3S0VA970

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07860995
No. Fabricante 6330/HC5C3S0VA970
Precio14,079.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6330/HC5C3S0VA970

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07860995
No. Fabricante 6330/HC5C3S0VA970
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
Precio14,079.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6330/HC5C3S0VA970 BRG
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , bolas de cerámica, con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6330/HC5C3S0VA970 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 150 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 320 mm y ancho de 65 mm, diseñado para equipos industriales grandes.
  • Número de catálogo del fabricante
    6330/HC5C3S0VA970
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62047 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64071 lbf
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572394359

Descripción general

Descripción del fabricante
6330/HC5C3S0VA970 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , bolas de cerámica, con características especiales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good