Motion
NU 332 ECM/C4VA301

SKF
NU 332 ECM/C4VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 160 mm D.I., 340 mm D.E., 68 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #07861100
No. Fabricante NU 332 ECM/C4VA301
Precio6,135.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 332 ECM/C4VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 160 mm D.I., 340 mm D.E., 68 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #07861100
No. Fabricante NU 332 ECM/C4VA301
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
Precio6,135.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570666335
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316570666335

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 332 ECM/C4VA301 BRG