Motion
CD100P2FB
Motor IEEE 841 - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 400-460 V, 405T bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1480 rpm - 1785 rpm Base, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #07861299
No. Fabricante CD100P2FB
Precio15,907.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor IEEE 841 - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 400-460 V, 405T bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1480 rpm - 1785 rpm Base, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #07861299
No. Fabricante CD100P2FB
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
Precio15,907.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    294.2 pies-libras
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • RPM base
    1480 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    TCE, 100 HP, 4P, 405T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382129248
  • Corriente máxima permitida
    115 A, 133 A
  • Modelo
    GH17
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    400-460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6216-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382129248

Descripción general

Descripción del fabricante
CD100P2FB 100 HP 1785/1480RPM 405T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo