Motion
CD60P1GS
Motor IEEE 841 - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 364TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07861303
No. Fabricante CD60P1GS
Precio10,165.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor IEEE 841 - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 364TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07861303
No. Fabricante CD60P1GS
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
Precio10,165.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    88.3 pies-libras
  • Peso
    620 lb

Detalles

  • RPM base
    3570 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    TCE, 60 HP, 2P, 364TS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382129002
  • Corriente máxima permitida
    55 A
  • Modelo
    GD53
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6213-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382129002

Descripción general

Descripción del fabricante
CD60P1GS 60 HP 3570 RPM 364TS 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo